Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Bogen 90° G1/2"Zoll schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695894
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     386363
EAN/GTIN:
     8009561129894
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Nylon-Bogen 90° G1/2"' schwarz Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Gewindelänge: 12 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Einteilig: true, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
386363
Weitere Suchbegriffe: 1/2" gewinde winkel, gewinde bogen, gewindebogen 90 °, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 113,81*
€ 140,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,87*
€ 156,45*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,94*
€ 167,7186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,31*
€ 166,9689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,21*
€ 160,8999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,34*
€ 159,8646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,81*
€ 135,4339
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,5524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.