Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen TAZ-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3695909
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     386391
EAN/GTIN:
     8009561130050
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Steckbogen
steckbogen 90°
rohrbogen
Rohrbogen TAZ-16 Ausführung: 90°-Winkel, Einsatztemperatur: -...- °C, Nenndurchmesser: 16 mm, Schutzart (IP): IP68, Werkstoff der Verschraubung: Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
386391
Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 3,86*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 4,27*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 386,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.