Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTUNG PG42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3696006
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     386517
EAN/GTIN:
     8009561131019
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
DICHTUNG PG42 Form: flach, Innendurchmesser: 54 mm, Werkstoff: Faserwerkstoff, Geeignet für Gewindemaß PG: 42
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
386517
Weitere Suchbegriffe: Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,18*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 306,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.