Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle IEC 16 Kunststoff PA6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3696439
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387070
EAN/GTIN:
     3414970731364
Suchbegriffe:
Endtülle
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Endtülle IEC 16 Kunststoff PA6, ø Rohr außen: 16 mm, Type: BT16 Außendurchmesser: 16 mm, Innendurchmesser: 11 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 20 mm, Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
387070
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, endtülle m16, endtülle, kunststoff endtülle, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,37*
€ 0,51*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,59*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.