| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3696446 Herst.-Nr.: 387080 EAN/GTIN: 8009561328280 |
| |
|
| | |
| CLK16 KLEMMSCHELLE, ø Rohr außen: 16 mm, Type: CLK16 Farbe: grau, Oberflächenschutz: bandverzinkt, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoff: rostfreier Stahl, Geeignet für Rohrdurchmesser: 16 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 387080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 76,34* | € 96,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 81,00* | € 101,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,52* | € 112,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,62* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|