Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 34,5 mm, außen: 42 mm, Type: FTR35 Farbe: grau, Außendurchmesser: 42 mm, Innendurchmesser: 34,5 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 750 N, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Biegeradius, statisch: 230 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): Stahldraht, Nenndurchmesser: 35 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP43, Biegeverhalten: flexibel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 387195 |
|