Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FA 2010 SCHLAUCH 10X13,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3696488
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387271
EAN/GTIN:
     8009561091306
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschutzschlauch id 10mm
metallschlauch
Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 10 mm, außen: 13,5 mm, Type: FA2010, Farbe: grau Farbe: grau, Außendurchmesser: 13,5 mm, Innendurchmesser: 10 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Biegeradius, statisch: 60 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): Stahldraht, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP67, Biegeverhalten: biegsam
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
387271
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 269,88*
€ 318,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,23*
€ 352,60*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,97*
€ 379,5743
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,05*
€ 376,0995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,86*
€ 371,1134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,30*
€ 356,167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 269,88*
€ 321,1572
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,3976* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.