Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 39,5 mm, außen: 45 mm, Type: FA2040, Farbe: grau Farbe: grau, Außendurchmesser: 45 mm, Innendurchmesser: 39,5 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Biegeradius, statisch: 270 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): Stahldraht, Nenndurchmesser: 40 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP67, Biegeverhalten: biegsam Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 387277 |
|