Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FA 2016 N SCHLAUCH 15,5X19,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3696498
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387282
EAN/GTIN:
     8009561091351
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 15,5 mm, außen: 19,5 mm, Type: FA2016N, Farbe: schwarz Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 19,5 mm, Innendurchmesser: 15,5 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Biegeradius, statisch: 90 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): Stahldraht, Nenndurchmesser: 16 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP67, Biegeverhalten: biegsam
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
387282
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
€ 9,43*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
€ 10,45*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,43*
€ 11,22
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 471,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.