Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 10 mm, außen: 16,5 mm Farbe: farblos, Außendurchmesser: 16,5 mm, Innendurchmesser: 10 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -45...250 °C, Biegeradius, statisch: 50 mm, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): Stahldraht, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP42, Biegeverhalten: biegsam Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 387370 |
|