Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NGDAX12 SCHLAUCH(AISI 304)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3696556
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387371
EAN/GTIN:
     8009561526235
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 12 mm, außen: 18 mm Farbe: farblos, Außendurchmesser: 18 mm, Innendurchmesser: 12 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -45...250 °C, Biegeradius, statisch: 55 mm, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): Stahldraht, Nenndurchmesser: 12 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP42, Biegeverhalten: biegsam
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
387371
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,14*
€ 150,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,74*
€ 165,99*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 150,22*
€ 178,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 148,58*
€ 176,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 142,78*
€ 169,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 137,21*
€ 163,28
pro Meter
ab 500 Meter
€ 119,14*
€ 141,78
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.