Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FA Schlauch H-frei D=50,5 grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3696604
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387448
EAN/GTIN:
     3414970972330
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 50,5 mm, außen: 56 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Außendurchmesser: 56 mm, Innendurchmesser: 50,5 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 750 N, Einsatztemperatur: -25...90 °C, Biegeradius, statisch: 270 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 51 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP67, Biegeverhalten: biegsam
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
387448
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,07*
€ 38,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,38*
€ 42,91*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,93*
€ 46,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,25*
€ 45,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,97*
€ 42,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,92*
€ 41,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,86*
€ 40,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,07*
€ 33,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.