Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 10 mm, außen: 12,5 mm, Type: GNDX10 Farbe: farblos, Außendurchmesser: 12,5 mm, Innendurchmesser: 10 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Einsatztemperatur: -45...250 °C, Biegeradius, statisch: 60 mm, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP42, Biegeverhalten: flexibel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 387480 |
|