| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3696715 Herst.-Nr.: 387633 EAN/GTIN: 8009561121836 |
| |
|
| | |
| Verteilerbox A M32x1,5 Alu Farbe: grau, Breite: 59 mm, Halogenfrei: false, Tiefe: 54 mm, Länge: 113 mm, Werkstoff: Aluminium Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 387633 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,04* | € 36,07* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,93* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|