Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PN40 39,5x48,5 schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3696786
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387717
EAN/GTIN:
     8009561570047
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 39,5 mm, außen: 48,5 mm, Farbe: schwarz Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 48,5 mm, Innendurchmesser: 39,5 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 750 N, Einsatztemperatur: -15...90 °C, Biegeradius, statisch: 400 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, mit Zulassung nach UL: true, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 40 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Biegeverhalten: biegsam
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
387717
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,91*
€ 31,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,61*
€ 34,66*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,27*
€ 37,21
pro Meter
ab 2 Meter
€ 31,24*
€ 37,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,25*
€ 36,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,05*
€ 34,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,26*
€ 33,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,91*
€ 28,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.