Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch P2X D=26,5 grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3696884
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     387845
EAN/GTIN:
     8009561100435
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 26,5 mm, außen: 33,5 mm, Type: P2X27, Farbe: grau Farbe: grau, Außendurchmesser: 33,5 mm, Innendurchmesser: 26,5 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Biegeradius, statisch: 270 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, mit Zulassung nach UL: true, Werkstoff: rostfreier Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 27 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Biegeverhalten: biegsam
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
387845
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
€ 54,56*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
€ 60,14*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 54,56*
€ 64,93
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 1.364,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.