Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 12 mm, außen: 18 mm, Type: P212N, Farbe: schwarz Farbe: grau, Außendurchmesser: 18 mm, Innendurchmesser: 12 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -15...60 °C, Biegeradius, statisch: 65 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, mit Zulassung nach UL: true, Werkstoff: Stahl, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): Polyvinylchlorid (PVC), Nenndurchmesser: 12 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Biegeverhalten: biegsam Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 387902 |
|