Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stosstellenabdeckung für DLP 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3697575
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637395
EAN/GTIN:
     3245066373959
Suchbegriffe:
PVC-Kabelbühne (Teile)
Kunststoffkanal (Kabel-, Teile)
PVC-Kanal (Kabel-, Teile)
Kabelkanal (PVC-, Teile)
Stosstellenabdeckung für DLP 2 Farbe: weiß, Ausführung: Kanalschnittkaschierung, Halogenfrei: true, Form: symmetrisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: 60 mm, Werkstoffgüte: ABS, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Oberteilbreite: 200 mm, Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: 200 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
637395
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelkanal (Teile)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.