Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRAP GEHÄUSE 1-FACH GR ISO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3697714
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069656
EAN/GTIN:
     3245060696566
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
1-fache Feuchtraumdose Aufputz Grau Zusammenstellung: Aufputzgehäuse, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Form: quadratisch, Anzahl der Einheiten: 1, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP55, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Verschraubungseinführung: true, mit Kanaleinführung: false, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 91 mm, Gerätetiefe: 53 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
069656
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,97*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 6,10*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 6,68*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,53*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,52*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.