Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3697771 Herst.-Nr.: 775767 EAN/GTIN: 3245067757673 |
| |
|
| | |
| 1-fach mit 8-poligem Steckergesicht, 8 Anschlusskontakte geschirmt, lt. EIA/TIA 568 A. Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: sonstige, RAL-Nummer: 0, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: schräg, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: sonstige, Separater Erdungsanschluss: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 775767 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 14,45* | € 15,04* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,77* | € 15,66* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,29* | € 17,25* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 19,46* | € 20,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|