Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE CAT.6 2-FACH GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3697772
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775768
EAN/GTIN:
     3245067757680
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
cat6 datendose 2xrj45
2-fach mit 8-poligem Steckergesicht, 2 x 8 Anschlusskontakte geschirmt, lt. EIA/TIA 568 A. Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: sonstige, RAL-Nummer: 0, Anschlussart: Schneidklemme IDC, Auslassrichtung: schräg, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Kategorie: 6, Kanaleinbau: false, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: sonstige, Separater Erdungsanschluss: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: false, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: true, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
775768
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,11*
€ 23,97*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,24*
€ 25,16*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,53*
€ 26,92*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 29,58*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,64*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.