Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSC TEL.DOSE 1F. RJ11 2M WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3697785
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     078731
EAN/GTIN:
     3245060787318
Suchbegriffe:
Telefondose
telefondose weiß unterputz
telefondose
telefondose unterputz
Mosaic™ Telefondose 1-fach RJ11 2-modulig. Farbe: Ultraweiß Zusammenstellung: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Anschlussart: sonstige, Auslassrichtung: gerade, Kategorie: 3, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: einrasten, Gehäuse geschirmt: false, Separate Kabelzugentlastung: false, Montageart Schirmanschluss: ohne, Separater Erdungsanschluss: true, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: sonstige, Bodentank/Unterflurmontage: true, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, Schutzart (IP): IP20, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: false, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
078731
Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 18,92*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,71*
€ 20,80*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,92*
€ 21,07*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,07*
€ 25,39*
1
€ 5,95*
ab € 24,99*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.