| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3698207 Herst.-Nr.: 8362435 EAN/GTIN: 3414972355803 |
| |
|
| | |
| T-Stück, Breite: 500 mm, Radius 445 mm, Sprossenöffnungen nach oben, Montageflanschen einschieben im Leiterbaumprofil Ausführung: ohne Verbinder, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Ausführung der Sprosse: Profil ungelocht, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Innenradius: 446,5 mm, Kabelleiterbreite: 500 mm, Kabelleiterhöhe: 60 mm, Weitspann-Ausführung: false, Ausführung symmetrisch: true, Ausführung des Seitenholms: Profil (offen), Geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 8362435 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| |