| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3698520 Herst.-Nr.: VG351276 EAN/GTIN: 3414970695666 |
| |
|
| | |
| Inneneck 170x63 RAL 9010 Farbe: weiß, Breite: 170 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 63 mm, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 79 mm, Oberteilbreite 2: 0 mm, Oberteilbreite 3: 0 mm, mit Schutzfolie: false, Winkel: 90 °, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | VG351276 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,54* | € 73,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,36* | € 74,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,08* | € 88,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,16* | € 97,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|