| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3698546 Herst.-Nr.: VG351277 EAN/GTIN: 3414970695673 |
| |
|
| | |
| Farbe: reinweiß, Breite: 170 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 63 mm, Form: asymmetrisch, RAL-Nummer: 9010, Oberfläche: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: true, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 79 mm, Schutzfolie: false, Winkel: 0...90 ° Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | VG351277 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,46* | € 74,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,23* | € 97,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|