| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3698602 Herst.-Nr.: 8570433 EAN/GTIN: 8714161274942 |
| |
|
| | |
| Legrand MZ-6 einfach RAL 9010 L=2880 m Ausführung: einseitig, Kabeleinführung: oben, Verstellbar: true, Befestigungsart: spannen, Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1, Anzahl der Trennwände: 2, Oberteilbreite: 79 mm, Säulenhöhe: 2880...3280 mm, Werkstoff der Installationssäule: Aluminium, Werkstoff des Oberteils: Aluminium, Durchgehendes Profil: true, Ortsveränderlich: false, Säulenform: rechteckig, Oberflächenschutz Säule: beschichtet, Höhenausgleich: 400 mm, Oberfläche Oberteil: beschichtet, RAL-Nummer der Säule: 9010, RAL-Nummer Oberteil: 9010, Vorverdrahtet: false, Werkstoff der Installationssäule halogenfrei: true, Geeignet für Deckenmontage: true, Geeignet für Bodenmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 8570433 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 452,39* | € 543,26* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 606,07* | € 719,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|