| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3699832 Herst.-Nr.: PHA300-F200A-R2 EAN/GTIN: 4050143251278 |
| |
|
| | |
| Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 300 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15%, PELV Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: 24 V, Funktionsprinzip: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PHA300-F200A-R2 | Ident Code: | 220851 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.501,32* | € 2.618,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.494,53* | € 2.619,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.523,82* | € 2.644,24* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.516,72* | € 2.700,74* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.625,33* | € 2.745,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|