Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schnittstellentyp: IO-Link, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC / bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V, Umgebungstemperatur: -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Schaltfrequenz: 50 Hz, Abtastprinzip: Reflexionssystem, Ausführung des Schaltausgangs: NPN, Gehäusebauform: Quader, Laserschutzklasse: Klasse 2, Lichtart: Laserdiode, Rotlicht, Versorgungsspannung: -...- V, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Breite des Sensors: 25,8 mm, Höhe des Sensors: 88 mm, Länge des Sensors: 54,6 mm, Messbereich Länge: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VDM28-50-R-IO/73C/136 | Ident Code: | 223674 |
|