| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3699927 Herst.-Nr.: KFD0-RSH-1.4S.PS2 EAN/GTIN: 4050143062126 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Relaisbaustein, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 1, Steuerungsseite Typ: Feldgerätespeisung, Logikeingang, Prüfeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Funktionen: DPS-Funktion, DTS-Funktion, ETS-Funktion, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion. Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 20 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 115 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KFD0-RSH-1.4S.PS2 | Ident Code: | 224579 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Isolationsverstärker, Trennverstärker, schutztürwächter, TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,09* | € 182,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,20* | € 183,23* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 155,26* | € 184,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 157,12* | € 186,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 156,42* | € 186,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|