| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3699956 Herst.-Nr.: VMA-2+P-2M-PUR EAN/GTIN: 4050143032402 |
| |
|
| | |
| Ventilstecker, Form A, 2+PE, PUR-Kabel, Polzahl: 2 + PE, Länge: 2 m, Adern: (2 + 1) x 0,5 mm²; 20 AWG Kabellänge: 2 m, Polzahl: 2, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP67, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: freies Leitungsende, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: abgewinkelt, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VMA-2+P-2M-PUR | Ident Code: | 226473 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,49* | € 12,39* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,61* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|