Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Gleichrichter 24V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3705004
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     1001-24-1--00
EAN/GTIN:
     4042203164307
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Riegelschaltkontakt
Trafo-Gleichrichter Modell 1001-12, Nennspannung 24 V AC/DC Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: sonstige, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Ausführung der Falle: sonstige, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Werkstoff des Schließblechs: ohne, Grundfarbe des Schließblechs: ohne, mit Schließblech: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Produkt Typ:
1001-24-1--00
Ident Code:
1001-24-1--00
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,31*
€ 80,67*
€ 5,00*
ab € 63,77*
€ 81,24*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 65,52*
€ 83,37*
Frei Haus
ab € 65,72*
€ 83,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 69,16*
€ 87,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.