Winkelschließblech Nr. 312, 500 mm Gesamtlänge, Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 25 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 500 mm, Tiefe: 32 mm, Öffnungsrichtung nach DIN: links, Form des Schließblechs: Winkel, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Ausführung der Falle: sonstige, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: true, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: sonstige, Länge des Schließblechs: 500 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 2 mm, mit Schließblech: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | -31201-04 | Ident Code: | -31201-04 |
|