| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3712359 Herst.-Nr.: 17E--10602D11 EAN/GTIN: 4042203232730 |
| |
|
| | |
| Türöffner 17E® mit kurzem Flachschließblech 106, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Form des Schließblechs: flach, mit mechanischer Entriegelung: true, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 6...12 V, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Mechanische Entriegelung: true, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): false, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 110 mm, Breite des Schließblechs: 24 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, mit Schließblech: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 17E--10602D11 | Ident Code: | 17E--10602D11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,30* | € 47,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,52* | € 48,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 38,42* | € 49,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,14* | € 51,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,43* | € 62,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|