Türöffner 1705RR ohne Schließblech, Für alle gängigen Schließbleche geeignet, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar, Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt, DIN-rechts montiert Rückmeldekontakt unten, Material Aufschraubstück: Messing Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 20,5 mm, Ausführung: Standardtüröffner, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 82,8 mm, Tiefe: 8 mm, Stromart: DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, mit mechanischer Entriegelung: false, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: true, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: ohne, Spannung: 12 V, Einbaulage: universal, Stulpform: ohne, Mechanische Entriegelung: false, Ausführung der Falle: Radiusfalle, Verstellbare Türöffnerfalle: true, Verstellbarer Türöffner: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: false, Dauerbetrieb (100% ED): true, Werkstoff des Schließblechs: Stahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, mit Schließblech: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 1705RR--E41 | Ident Code: | 1705RR--E41 |
|