| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3719599 Herst.-Nr.: -05135-04 EAN/GTIN: 4042203140059 |
| |
|
| | |
| Flachschließblech Nr. 051, mit Fix-Rillen Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 25 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 250 mm, Tiefe: 3 mm, Öffnungsrichtung nach DIN: links, Form des Schließblechs: flach, mit Arretierung: false, mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: sonstige, Art der Entriegelung: ohne, Einbaulage: vertikal, Stulpform: eckig, Ausführung der Falle: sonstige, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Riegelausschnitt: true, Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet: false, Verstellbares Schließblech: true, Werkstoff des Schließblechs: Edelstahl, Grundfarbe des Schließblechs: Silber, Länge des Schließblechs: 250 mm, Breite des Schließblechs: 25 mm, Stärke des Schließblechs: 3 mm, mit Schließblech: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | -05135-04 | Ident Code: | -05135-04 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,20* | € 11,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,22* | € 11,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,55* | € 12,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,65* | € 12,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,54* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|