Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3740389 Herst.-Nr.: 100007290 EAN/GTIN: 4018359306748 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Abmessungen: B = 32 mm, H = 42,6 mm, T = 14 mm, Auf der Innenseite können 2x SC-Simplex oder 1x SC-RJ (nach IEC 61754-4) gesteckt werden, Einbaumaß ø25 mm mit Verdrehschutz, Farbkodierung: Multimode = beige, Singlemode = blau, Kupplungseinsatz in 4 x 90° Schritten montierbar, Schraubbefestigung mit Mutter M25x1,5 bei Wandstärke bis 5 mm, alternativ mit 4x M3-Schraube bei Wandstärken größer 5 mm, Schutzklasse IP67 im nicht gesteckten Zustand durch integrierte Schutzklappe, UV-beständiger Kunststoff, Brandschutzklasse UL94 V0 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: Flanschkupplung 2xSC IP67 für Singlemode Geeignet für Faserart: Singlemode Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100007290 | Ident Code: | J08084A0001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,78* | € 27,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,88* | € 27,69* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,92* | € 27,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,31* | € 28,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,65* | € 28,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|