Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3740713 Herst.-Nr.: 100022910 EAN/GTIN: 4018359328627 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Aufnahme von Kabeln mit Durchmesser 5 - 10 mm, Einfache Montage der Flansche mit Zentralverschraubung oder 4 Schrauben, Fangschnur aus NBR an der Schutzkappe, Feld für Markierungsschilder, Mit Knickschutzspirale erhältlich zur Einhaltung der Biegeradien bei LWL und Cu-Kabel, Robustes PA-Gehäuse, Schutzklasse IP67, Variante 4 nach IEC 61076-3-106, Vormontierte Stecker und Setartikel für hohe Montagefreundlichkeit, Wahlweise mit RJ45 Cat.6A (ISO/IEC), Cat.6 Class EA (ISO/IEC), USB oder LWL-Einsatz erhältlich Anmerkungen: mit Knickschutzspirale Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: STX V4 Steckergehäuse Ausführung des Gehäuses: Steckergehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100022910 | Ident Code: | H86011B0011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,48* | € 12,15* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,50* | € 12,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,74* | € 12,53* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,81* | € 12,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,99* | € 13,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|