Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STX V1 LC-D Steckerset MM Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3741064
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007564
EAN/GTIN:
     4018359329044
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckerset
Leistungsmerkmale: Aufnahme von Kabeln mit Durchmesser 5...10 mm, Einfache Montage der Flansche mit Zentralverschraubung oder 4 Schrauben, Fangschnur aus NBR an der Schutzkappe, Feld für Markierungsschilder, Mit Knickschutzspirale erhältlich zur Einhaltung der Biegeradien bei LWL und Cu-Kabel, Robustes Zinkdruckguss- oder Kunststoffgehäuse, Schutzklasse IP67, Variante 1 nach IEC 61076-3-106, Vormontierte Stecker und Setartikel für hohe Montagefreundlichkeit, Wahlweise mit RJ45 Cat.6A (ISO/IEC), Cat.6 Class EA (ISO/IEC), USB oder LWL-Einsatz erhältlich Anmerkungen: ohne Knickschutzspirale Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: STX V1 LWL-Steckerset Fasertyp: Multimode Gehäuse: Metall Stecker-Bauform: LC Duplex Farbe: sonstige, Ausführung: Stecker (Plug), Geeignet für Faserart: Multimode, Werkstoff der Ferrule: Metall, Steckverbindertyp: LC-Duplex
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100007564
Ident Code:
J88073A0004
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,00*
€ 52,31*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,17*
€ 53,66*
Frei Haus
ab € 41,50*
€ 53,86*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,51*
€ 54,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,71*
€ 55,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.