| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3741593 Herst.-Nr.: 100027496 EAN/GTIN: 4018359104467 |
| |
|
| | |
| 75 - RG 62 A/U crimp/crimp Standard a=31, b=13 A0331 N01003A0056 Ausführung: Stecker (Plug), Kabeltyp: sonstige, Anschlussart: crimp/crimp, Impedanz: 50 Ohm, Kontaktausführung: männlich (male), Isolierter Einbau: false, Steckverbindertyp: BNC, Winkelstecker: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100027496 | Ident Code: | J01002F1261S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,34* | € 377,21* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 330,60* | € 377,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,23* | € 380,97* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 339,46* | € 394,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 355,295* | € 408,075* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,3224* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|