| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-3744704 Herst.-Nr.: 100022252 EAN/GTIN: 4018359396473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Bezeichnung: Spleißkassette mit Pigtails, montiert Gehäusefarbe: schwarz Pigtails: 12 x 50/125, OM4, 2m, SC Farbe: schwarz, Faserart: Multimode 50/125, Typ: Aderpigtail, Länge: 2 m, APC-Ausführung: false, Kategorie: OM4, Adertyp: Kompaktader, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp: SC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100022252 | Ident Code: | H02050A0212 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |