| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-3749105 Herst.-Nr.: 100026884 EAN/GTIN: 4018359188818 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LWL-Kabel mit speziellen Steckverbinderkombinationen bzw. mit speziellen Kabellängen können individuell zusammengestellt werden. Dazu werden Fasern und Kabel sowie verschiedene Steckverbinder inklusive Montage an die Faser/das Kabel angeboten. Nicht aufgeführte Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar. ST Stecker für Singlemode-LWL, Kabelmontage, konfektioniert E9/125 T-ST für Kabel 2,8 ±0,2 mm ILâ?¤0,5 dB; RL?30 dB Ausführung: Stecker (Plug), Anschlussart: kleben, Geeignet für Faserart: Singlemode, Werkstoff der Ferrule: Keramik, APC-Ausführung: false, Steckverbindertyp: ST Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100026884 | Ident Code: | U01100A0001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |