| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3760435 Herst.-Nr.: 100011255 EAN/GTIN: 4018359353506 |
| |
|
| | |
| Pigtail-Set 12 x 9/125, OS2, 2m, E2000 eingefärbt nach VDE 0888 blau Farbe: blau, Faserart: Singlemode, Typ: Aderpigtail, Länge: 2 m, APC-Ausführung: false, Kategorie: OS2, Adertyp: Kompaktader, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp: E2000 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100011255 | Ident Code: | L00859A0008 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 176,89* | € 181,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,18* | € 184,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,84* | € 190,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 191,46* | € 195,90* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 203,39* | € 208,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|