| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3760476 Herst.-Nr.: 100011260 EAN/GTIN: 4018359353537 |
| |
|
| | |
| Pigtail-Set 12 x 50/125, OM3, 2m, E2000 eingefärbt nach VDE 0888 schwarz/orange Farbe: schwarz, Faserart: Multimode 50/125, Typ: Aderpigtail, Länge: 2 m, APC-Ausführung: false, Kategorie: OM3, Adertyp: Kompaktader, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp: E2000 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100011260 | Ident Code: | L00859A0014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 161,70* | € 193,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,16* | € 196,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,82* | € 202,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 185,84* | € 216,02* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 188,02* | € 221,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|