Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3764824 Herst.-Nr.: 100021692 EAN/GTIN: 4018359229320 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Breakout-, Mini-Breakoutkabeln und TICNET-Strecken, Festeinbau, Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich Anmerkungen: für Singlemode und Multimode Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 24 Kupplung: Farbe: blau Kupplungen: SC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, blau Lieferumfang: Gehäuse, Frontplatte, Kupplungen, Kabelbinder Feature & Benefits: Mit 175mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittels Kabelbindern und Klettbändern möglich, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub bei Verwendung des optionalen Deckels, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: grau, Breite: 482 mm, Höhe: 88 mm, Tiefe: 175 mm, RAL-Nummer: 703, mit Gehäuse: true, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: false, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, Faserklasse: OS2, Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: 24, Steckverbindertyp außen: SC-Duplex, Steckverbindertyp innen: SC-Duplex Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100021692 | Ident Code: | H02030A0022 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,46* | € 119,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,39* | € 119,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,00* | € 123,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,53* | € 124,00* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 104,30* | € 126,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|