Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3765234 Herst.-Nr.: 100021586 EAN/GTIN: 4018359243234 |
| |
|
| | |
| Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Beschriftungsstreifen: *) Farbe: grau RAL 7035 HE: 1 Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 24 E2000 Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 1x24 Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, RAL-Nummer: 7035, mit Gehäuse: true, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100021586 | Ident Code: | H02025A0475 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,45* | € 17,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,68* | € 17,65* | | | | | 36 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,50* | € 18,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,53* | € 18,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,34* | € 19,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|