| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3765434 Herst.-Nr.: 100026909 EAN/GTIN: 4018359236571 |
| |
|
| | |
| LWL-Kabel mit speziellen Steckverbinderkombinationen bzw. mit speziellen Kabellängen können individuell zusammengestellt werden. Dazu werden Fasern und Kabel sowie verschiedene Steckverbinder inklusive Montage an die Faser/das Kabel angeboten. Nicht aufgeführte Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar. SC/APC 8° Stecker für Singlemode-LWL, Kabelmontage, konfektioniert E9/125 T-SC/APC 8° für Kabel 2,8 ±0,2 mm ILâ?¤0,5 dB; RL?60 dB Ausführung: Stecker (Plug), Anschlussart: kleben, Geeignet für Faserart: Singlemode, Werkstoff der Ferrule: Keramik, APC-Ausführung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100026909 | Ident Code: | U01100A0047 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,50* | € 9,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,01* | € 10,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,45* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|