Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilfrontplatte 3HE/7TE, eloxiert für 6xSC, STSC, MT-RJ-Kupplungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3766222
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021456
EAN/GTIN:
     4018359280598
Suchbegriffe:
Frontplatte
Die Anforderung, hochfasrige Glasfaser-Bündeladerkabel in Netzwerken nach den individuellen Bedürfnissen der Anwender sicher abschließen zu können, wird mit dem modularen LWL-Verteilsystem gewährleistet. Es bietet die Möglichkeit, hochfasrige Glasfaserkabel mit bis zu 288 LWL Fasern entweder direkt auf dem 3 HE Baugruppenträger zu befestigen oder aber die LWL-Kabel in der Überlängenablage oder in dem Auskreuzfeld aufzuteilen und über Faserführungsschläuche den einzelnen Modulen zuzuführen. Durch die modulare Gestaltung der Einschübe können alle gängigen Glasfaser-Steckverbinder aufgenommen werden, dies erlaubt u.a. bis zu 24 Fasern in einem Modul - bei Verwendung von LC Steckern - unterzubringen. Zudem können vorkonfektionierte Breakout-Kabel oder Aufteilkabel (ODS) direkt zu den Modulen geführt werden und sicher mit Kabelbindern oder Verschraubungen abgefangen werden. LWL-Modul 3 7 6xSC, ST/SC Z77 Farbe: Aluminium, Anzahl der Anschlüsse: 6, Werkstoff: Aluminium, Steckverbindertyp: SC, Variante: Variante 002
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100021456
Ident Code:
H02024A8100
Weitere Suchbegriffe: Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,60*
€ 10,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 10,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,07*
€ 11,49*
€ 3,90*
ab € 8,61*
€ 12,23*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.