Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3766357 Herst.-Nr.: 100021707 EAN/GTIN: 4018359284657 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Breakout-, Mini-Breakoutkabeln und TICNET-Strecken, Festeinbau, Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: inkl. Schaumstoffleiste am Kabeleingang Bezeichnung: Deckel für ECONOMY 1HE, grau RAL 7035 Farbe: grau RAL 7035 Breite: 482 mm, Höhe: 44 mm, Länge: 175 mm, mit Spleißhalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100021707 | Ident Code: | H02030A0435 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,70* | € 17,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,93* | € 17,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,27* | € 18,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,82* | € 18,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,65* | € 19,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|