Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z LWL-RANGIERVERT.PROFI V 1HE m.24xE2000 Kuppl.+24xPigt.9,eingefä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3767864
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021941
EAN/GTIN:
     4018359362522
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Rangierverteiler für LWL eignen sich zur Aufteilung mehradriger LWL-Kabel auf Einzeladern, entweder als Verteilerrahmen oder mit geschlossenem Gehäuse zur Aufnahme von Spleißkassetten. Sie können in alle genormten 19' Verteilerschränke eingebaut und durch die Modulbauweise genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt werden. Gehäuse und Frontplatten sind bis zu 3 HE lieferbar. Sämtliche Zubehörteile wie Verschraubungen, Spleißkassetten, LWL-Kupplungen und Befestigungsteile können beliebig kombiniert und auf Wunsch auch montiert geliefert werden. Außerdem gibt es eine Auswahl an fertig montierten, mit sinnvollem Zubehör ausgestatteten Rangierverteilern, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Die Baureihe 19' Rangierverteiler umfasst die Ausführungen ECONOMY V, BASIS V, BASIS eco, PROFI V, PROFI Plus, PROFI T sowie das Modulare LWL-Verteilsystem. Ein 10'-Verteiler in der Ausführung ECONOMY ergänzt das Programm. PROFI V bietet mit der ausziehbaren Schublade jederzeit einen komfortablen Zugang zur Spleißablage. Die feststehende Rückwand erlaubt eine feste Kabelführung im Schrank ohne Reservelänge. Für den Übergang Rückwand zur Schublade ist ein Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser beigelegt. Der Einbau eines zusätzlichen Faserschutzschlauchs ist möglich. PROFI V 1 HE 24 E2000, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse blau 24x 9/125, OS2, 2 m, E2000 eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Farbe: grau, Breite: 482 mm, Höhe: 88 mm, Tiefe: 300 mm, Faserart: Singlemode, RAL-Nummer: 703, mit Gehäuse: true, APC-Ausführung: false, mit Pigtails: true, Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, mit Frontplatte: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 3, mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 24, Faserklasse: OS2, Geeignet für Anzahl Moduleinsätze: 24, Steckverbindertyp außen: E2000, Steckverbindertyp innen: E2000
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100021941
Ident Code:
H02030E0593
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, 24 port patchpanel telegärtner, lwl patchpanel, lwl patchpanel telegärtner, Frontplatte für Rangierverteiler, LWL-Wandspleißbox, Wandgehäuse, Verteilerplatte, LWL-Spleißverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 775,18*
€ 811,51*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 872,18*
€ 912,51*
€ 5,95*
ab € 908,87*
€ 950,60*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,51*
€ 1.085,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 909,75*
€ 1.082,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,51*
€ 1.068,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,17*
€ 1.056,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,18*
€ 1.037,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.