| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3767963 Herst.-Nr.: 100022430 EAN/GTIN: 4018359366018 |
| |
|
| | |
| Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Bezeichnung: Spleißkassette Typ TELEKOM mit Pigtails, montiert Gehäusefarbe: grün Pigtails: 12 x 9/125, OS2, 2m, SC/APC Geeignet für Anzahl Spleißhalter: 12, Geeignet für Anzahl Spleißschutz: 12 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100022430 | Ident Code: | H02050W0091 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,29* | € 52,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,38* | € 52,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,98* | € 53,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,85* | € 54,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,17* | € 56,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|